Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P01A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P01A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P01A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6651
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32051P01A2000
EAN/GTIN:
     4099891526672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor 480 v
m23 steckverbinder
Servom. SH3 205 36,9Nm,k. Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
13,8 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
5500 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
87.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider servomotor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.030,49*
€ 3.168,33*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.107,36*
€ 3.238,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4.363,72*
€ 4.520,63*
€ 53,00*
ab € 4.387,62*
€ 4.544,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.664,84*
€ 4.826,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.826,05*
€ 5.743,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.792,51*
€ 5.703,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.703,41*
€ 5.597,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.664,84*
€ 5.551,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.