Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P02A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P02A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 5500 W, 87.2 A, 13,8 Nm, 3800 1/min, SH32051P02A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6655
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32051P02A2000
EAN/GTIN:
     4099891526719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servom SH3 205 36,9Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
13,8 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
5500 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
87.2 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.524,11*
€ 4.707,94*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.534,07*
€ 4.713,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6.783,84*
€ 6.984,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.713,04*
€ 5.608,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.686,49*
€ 5.576,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.581,34*
€ 5.451,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.534,07*
€ 5.395,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.