Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 205 36,9NM,kein Schlüssel,Multi,N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 205 36,9NM,kein Schlüssel,Multi,N
Servomotor SH3 205 36,9NM,kein Schlüssel,Multi,N
Artikel-Nr.:
     4502-04P6656
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32051P02A2300
EAN/GTIN:
     4099891526726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
schneider servomotor
m23 steckverbinder
Servo-Motor, SH32051P02A2300, Schneider Electric Der Lexium SH3 Servomotor ist die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik und Präzision. Er bietet eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
5500 W
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.890,73*
€ 6.053,40*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.895,78*
€ 6.058,46*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 6.305,92*
€ 6.469,02*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.706,21*
€ 8.865,21*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.469,02*
€ 7.698,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.441,01*
€ 7.664,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.336,76*
€ 7.540,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.305,92*
€ 7.504,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.