Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P02A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P02A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P02A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6672
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32052P02A2000
EAN/GTIN:
     4099891526887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor 480 v
m23 steckverbinder
Servom SH3 205 64,9Nm,k. Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
28,4 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
7140 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
96.8 A
Gewicht:
51.5 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schneider servomotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.805,84*
€ 3.942,25*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.482,28*
€ 5.631,36*
€ 53,00*
ab € 5.513,46*
€ 5.662,60*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.863,66*
€ 6.013,29*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.096,84*
€ 8.243,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.013,29*
€ 7.155,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.977,52*
€ 7.113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.886,71*
€ 7.005,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.863,66*
€ 6.977,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.