Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P12A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P12A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 7140 W, 96.8 A, 28,4 Nm, 3800 1/min, SH32052P12A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6680
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32052P12A2000
EAN/GTIN:
     4099891526955
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servom. SH3 205 64,9Nm,Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM Servom. SH3 205 64,9Nm,Schlüssel,multi.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM. Bereichs-Kompatibilität: PacDrive 3 - Produkt oder Komponententyp: servo motor - Kurzbezeichnung des Geräts: SH3.....P.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
28,4 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
7140 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
96.8 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
35 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.353,91*
€ 5.544,92*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 5.358,91*
€ 5.550,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.032,87*
€ 8.231,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.550,00*
€ 6.604,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.520,56*
€ 6.569,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.407,73*
€ 6.435,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.358,91*
€ 6.377,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.