Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor SH3 205 94,4NM,ohne Schlüssel,Multi,N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Servomotor SH3 205 94,4NM,ohne Schlüssel,Multi,N
Servomotor SH3 205 94,4NM,ohne Schlüssel,Multi,N
Artikel-Nr.:
     4502-04P6688
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32053P02A2300
EAN/GTIN:
     4099891527037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servo-Motor, SH32053P02A2300, Schneider Electric Der Lexium SH3 Servomotor ist die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen an Dynamik und Präzision. Er bietet eine Lösung für die meisten Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
10600 W
max. Temperatur:
55 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
67.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 7.497,49*
€ 7.663,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 8.149,44*
€ 8.314,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11.072,97*
€ 11.225,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.314,09*
€ 9.893,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.268,59*
€ 9.839,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.159,37*
€ 9.709,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.149,44*
€ 9.697,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.