Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servo Motor, 480 V (AC), 3900 W, 136.1 A, 40,2 Nm, 3800 1/min, SH32053P11A2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Servo Motor, 480 V (AC), 3900 W, 136.1 A, 40,2 Nm, 3800 1/min, SH32053P11A2000
Servo Motor, 480 V (AC), 3900 W, 136.1 A, 40,2 Nm, 3800 1/min, SH32053P11A2000
Artikel-Nr.:
     4502-04P6693
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     SH32053P11A2000
EAN/GTIN:
     4099891527082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M23-Steckverbinder
Servomotor
servomotor
Servomotor SH3 205 94,4Nm,Schlüssel,einz.,k. Bremse,90°Anschl.IP54/IP65,3,8k RPM Lexium SH3-Servomotoren sind die perfekte Antwort auf hohe Anforderungen anDynamik und Präzision. Mit fünf Flanschgrößen und mit unterschiedlichen Längenbieten sie eine Lösung für die meisten Anwendungen. SH3-Servomot
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Drehmoment:
40,2 Nm
Drehzahl:
3800 1/min
Leistung:
3900 W
Nennspannung (AC):
480 V
Nennstrom:
136.1 A
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
67.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 8.728,02*
€ 8.941,08*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8.728,09*
€ 8.941,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.941,08*
€ 10.639,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.884,81*
€ 10.572,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.751,12*
€ 10.413,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.728,02*
€ 10.386,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.