Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analoges Eingangsmodul für Modicon LMC058/M258, (B x H x T) 25 x 99 x 75 mm, TM5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analoges Eingangsmodul für Modicon LMC058/M258, (B x H x T) 25 x 99 x 75 mm, TM5
Analoges Eingangsmodul für Modicon LMC058/M258, (B x H x T) 25 x 99 x 75 mm, TM5
Artikel-Nr.:
     4502-04P7620
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     TM5SAI4AFS
EAN/GTIN:
     4099891547615
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automation
Steuerungen und Industrielle Kommun...
Regler
Steuerbox
Analoges Eingangsmodul – SEW – 2E – 4..20 mA – 24 Bit Analoges Eingangsmodul – SEW – 2E – 4..20mA – 24 Bit. Produktserie: Modicon TM5 - Produkt oder Komponententyp: analoges Eingangsmodul.
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Ausführung:
Analoges Eingangsmodul
Breite:
25 mm
Geeignet für:
Modicon LMC058/M258
Höhe:
99 mm
Montage:
DIN-Schiene
Tiefe:
75 mm
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.068 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 548,20*
€ 627,50*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 556,77*
€ 633,16*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 554,86*
€ 633,17*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 607,57*
€ 690,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 640,87*
€ 726,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,69*
€ 821,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,85*
€ 814,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 635,84*
€ 756,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,57*
€ 723,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.