Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode, 280 V, 6 A, P600, P600D-E3/54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleichrichterdiode, 280 V, 6 A, P600, P600D-E3/54
Gleichrichterdiode, 280 V, 6 A, P600, P600D-E3/54
Artikel-Nr.:
     4502-04S2146
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P600D-E3/54
EAN/GTIN:
     4099879039293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Vishay Gleichrichterdiode, 280 V, 6 A, P600, P600D-E3/54
Weitere Informationen:
Ausführung:
Allzweck-Kunststoff-Diode
Durchlassstrom:
6 A
Gehäuse:
P600
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
200 V
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-50 °C
Sperrspannung:
200 V
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
280 V
Anzahl der Dioden:
1
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
800
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,42*
Lager 4502
3200
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,15*
2 Tage
2077
1
€ 14,99*
ab € 0,335*
€ 1,45*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,627*
€ 1,529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3200 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.200 Stück
Mindestbestellmenge: 3200 Stück ( entspricht € 1.472,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.