Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Drossel, radial, 1000 µH, 420 mA, RLB0914-102KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HF-Drossel, radial, 1000 µH, 420 mA, RLB0914-102KL
HF-Drossel, radial, 1000 µH, 420 mA, RLB0914-102KL
Artikel-Nr.:
     4502-05D4479
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB0914-102KL
EAN/GTIN:
     4099879995698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Entstördrossel
Festinduktivität
HF Drossel
HF-Drossel, RLB0914-102KL, BOURNS Features * Hoher Nennstrom für Hochstromkreise * Ferritkern * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
HF-Drossel
Bauform:
radial
Gleichstrom:
420 mA
Gleichstromwiderstand:
2.1 Ω
Gütefaktor Q:
Q 40
Induktivität:
1000 µH
Länge:
12 mm
Sättigungsstrom:
650 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: HF Induktivität, Leistungsinduktivität, entstördrossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, HF-Drossel, HF-Induktivität, Passive Bauelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1200
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
200
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,28*
1
€ 6,90*
ab € 0,14*
€ 0,465*
1 Tag
16877
1
€ 14,99*
ab € 0,149*
€ 0,608*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1200 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.200 Stück
Mindestbestellmenge: 1200 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.