Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übertrager 2(1CT:1CT) 1.5Ohm Prim.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Übertrager 2(1CT:1CT) 1.5Ohm Prim.
Übertrager 2(1CT:1CT) 1.5Ohm Prim.
Übertrager 2(1CT:1CT) 1.5Ohm Prim.
Artikel-Nr.:
     4502-05D5344
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     HX1188NLT
EAN/GTIN:
     4099889048261
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
Übertrager HX1188NL
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Breite:
7.11 mm
Höhe:
5.97 mm
Induktivität:
350 µH
Länge:
12.7 mm
max. Frequenz:
125 MHz
max. Temperatur:
85 °C
min. Frequenz:
100 kHz
min. Temperatur:
-40 °C
Windungsverhältnis:
1:1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.948,0944*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 560 Stück (ab € 3,47874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.133,2024*
€ 2.538,51086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.112,04*
€ 2.513,3276
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.042,3032*
€ 2.430,34081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.967,0336*
€ 2.340,76998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.948,0944*
€ 2.318,23234
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.