Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, 1650 mA, SRN8040TA-680M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, 1650 mA, SRN8040TA-680M
Leistungsdrossel, SMD, 68 µH, 1650 mA, SRN8040TA-680M
Artikel-Nr.:
     4502-05D5700
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040TA-680M
EAN/GTIN:
     4099879998811
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
Leistungsdrossel, SRN8040TA-680M, BOURNS Features * Halbgeschirmte Konstruktion * Ferritkern * Halogenfrei * RoHS-kompatibel Anwendungen * DC/DC-Wandler * Stromversorgungen * Digitale Videokameras * Fernsehgeräte, LCD-Bildschirme
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsdrossel
Bauform:
SMD
Breite:
8 mm
Gleichstrom:
1650 mA
Gleichstromwiderstand:
205 mΩ
Gütefaktor Q:
Q 12
Höhe:
6.3 mm
Induktivität:
68 µH
Länge:
8 mm
Messfrequenz:
1 MHz
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 68 µh, smd drossel, Drossel, Choke, Inductor, Induktivität, Leistungsdrossel, Passive Bauelemente
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,36*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,36*
1 Tag
962
1
€ 14,99*
ab € 0,233*
€ 0,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 360,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.