Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm, L 24 mm, isoliert, gerade, gelb, 4,0-6,0 mm², AWG 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm, L 24 mm, isoliert, gerade, gelb, 4,0-6,0 mm², AWG 12
Flachstecker, 6,3 x 0,8 mm, L 24 mm, isoliert, gerade, gelb, 4,0-6,0 mm², AWG 12
Artikel-Nr.:
     4502-05F475
Hersteller:
     Vogt Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     3912
EAN/GTIN:
     4099889611809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
flachkabelschuh gelb
Flachstecker mit Isolation Typ Vogt 39. Aus Messing, verzinnt; Steckbreite: 6,3 mm, Steckdicke: 0,8 mm, Isolation: PVC. Technische Merkmale (Typ, Leiterquerschnitt, Farbe, Maße): 3912, 4,0 bis 6,0 mm², gelb, L 24, A 13, D 3,4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachstecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 12-10
Bauform:
gerade
Farbe der Isolation:
gelb
Isoliert:
Ja
Länge:
24 mm
Leiterquerschnitt:
4,0-6,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46245
Steckbreite x Steckdicke:
6,3 x 0,8 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.00174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachkabelschuh, vogt flachstecker, Kabelschuh, Flat Plug, Steckzunge, Steckverbinder, Steckverbindung, Flachsteckverbinder, Flachsteckverbindung, Stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,49*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,55*
1 Tag
24
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,40*
€ 0,71*
6 Tage
24
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 2,36*
€ 3,49*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 122,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3947
ab € 0,20*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3986s
ab € 81,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.