Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Flachsteckhülse
>
Artikel
Isolierte Flachsteckhülse, 4,8 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², AWG 22 bis 18, Messing
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-05F532
Hersteller:
LEAR Corporation
Herst.-Nr.:
35313.000.000
EAN/GTIN:
4099889618525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse 0,5-1qmm
flachsteckhülse
FlachSteckhülse mit Isolation Typ 35. Aus Messing, verzinnt; Isolation: PVC. Mit Steckbreite 4,8 mm Typ 353. Nach DIN 46245 Teil 2; Maße: l1 18, l2 6,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Steckbreite x Steckdicke, für Leiterquerschnitt, Farbe): 35313, 4,8 x 0,8 mm, 0,5 bis 1,0 mm², rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Crimpanschluss
Ausführung:
Flachsteckhülse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22 bis 18
Farbe der Isolation:
rot
Geeignet für:
4,8 x 0,8 mm
Isoliert:
Ja
Länge:
18 mm
Leiterquerschnitt:
0,5 bis 1,0 mm²
Material:
Messing, verzinnt
Nenngröße nach DIN:
DIN 46245
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
0.0008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Steckverbinder
>
Quetschverbinder
>
Steckhülsen
Weitere Suchbegriffe:
Befestigung
,
Befestigungs- und Montagezubehör
,
Montagezubehör
,
Befestigungszubehör
,
Hülse
,
Steckhülse
,
Kabelschuh
,
Steckverbinder
,
Steckverbindung
,
Flachsteckverbinder
,
Flachsteckverbindung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen