Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE Spannungsprüfer bis 690 V AC/DC, 17-531-VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE Spannungsprüfer bis 690 V AC/DC, 17-531-VDE
VDE Spannungsprüfer bis 690 V AC/DC, 17-531-VDE
VDE Spannungsprüfer bis 690 V AC/DC, 17-531-VDE
VDE Spannungsprüfer bis 690 V AC/DC, 17-531-VDE
Artikel-Nr.:
     4502-05L0006
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     17-531-VDE
EAN/GTIN:
     4250838510851
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
VDE Spannungsprüfer, 17-531-VDE, Bernstein Dieser Spannungsprüfer ist universell einsetzbar. Er wird nach den neuesten Sicherheitsvorschriften gebaut und gewährleistet ein sicheres und zuverlässiges Arbeiten. Features * Automatische AC/DC Erkennung * Helle LED Anzeige * Ergonomisch geformtes Gehäuse für gute Handhabung * Unverlierbarer Messspitzenschuh
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.192 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.