Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 145 mm, 5-117-7-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 145 mm, 5-117-7-13
ESD SMD-Pinzette, unisoliert, antimagnetisch, Edelstahl, 145 mm, 5-117-7-13
Artikel-Nr.:
     4502-05L0142
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-117-7-13
EAN/GTIN:
     4250838530873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Flachpinzette
Gerade Dentalpinzette
Gerade Medizinpinzette
ESD Anatomische Pinzette, 5-117-7-13, Bernstein Mechanikerpinzette mit rutschfesten Griffrillen für einen sicheren Halt, schweres Modell, gerade rund breit mit Zahnung. Features * Oberfläche matt poliert, glatt und blendfrei
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
Antimagnetisch:
Ja
Ausführung:
SMD-Pinzette
Beständig gegen:
Säuren, Korrosion
ESD-Schutz:
Ja
Isoliert:
Nein
Länge:
145 mm
Material:
Edelstahl
UV-beständig:
Nein
Chemikalienbeständig:
Ja
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,82*
€ 18,59*
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 18,61*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 29,59*
€ 40,31*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.