Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Kontaktarmband Set 4-tlg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ESD Kontaktarmband Set 4-tlg
ESD Kontaktarmband Set 4-tlg
Artikel-Nr.:
     4502-05L0247
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-350
EAN/GTIN:
     4250838533218
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband
ESD Kontaktarmband-Set, 9-350, Bernstein Handgelenk-Armband, Spiralkabel 2,4 m, Erdungsleitung 1,8 m und Krokodilklemme.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektrischer Sicherheit
Ausführung:
Erdungsarmband Satz
Druckknopfdurchmesser:
10 mm
Farbe:
dunkelblau
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: anti static band, Band, Antistatikhandgelenkband, Erdungshandgelenkband, ESD-Gelenkband, ESD-Handgelenkband, Handgelenkband, Erdungsanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,57*
€ 42,47*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,00*
€ 43,88*
7 Tage
24
pro Stück
€ 6,99*
ab € 69,01*
€ 89,19*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,47*
€ 50,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,05*
€ 50,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,45*
€ 46,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,56*
€ 43,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,64*
€ 42,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 30,57* pro Satz)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.