| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L0270 Herst.-Nr.: 9-900-K50-KST EAN/GTIN: 4250838532747 |
| | |
|
| | |
| Packung mit 2 Stück, Schutzbacken, 9-900-K50-KST, Bernstein Die 50 mm Schonbacken bestehen aus einem geriffelten Kunststoffbelag mit Druckverschluss und sind zum Ankletten für Kugelgelenk-Schraubstock 9-205-K. Die geriffelte Fläche sorgt für starken Halt und gute Fixierung der zu bearbeitenden Teilen und Komponenten. Der Druckverschluss ist eine Art Klettband mit sehr stabiler und punktgenauer Fixierung. Durch einfaches Zusammendrücken - wobei kleine Pilzköpfe ineinandergreifen - entsteht eine sehr feste, aber wieder ablösbare Verbindung. Der Druckverschluss kann gekreuzt, versetzt oder überlappt verklickt werden. Er bietet eine dauerhafte mechanische Befestigung, die sich auch durch anhaltende Rüttelbewegungen nicht löst. Im Gegensatz zu einem Klettverschluss zeichnet sich diese schnell wieder lösbare Verbindung durch hohe Scherfestigkeit aus. Der selbstklebende Rücken haftet sofort mit ausgezeichneter Endklebkraft, auch bei hohen Temperaturen und auf rauen Oberflächen. Features * Flexibler Druckverschluss, Verbindung zum Wiederablösen * Waffelmuster Struktur für starken Halt und gute Fixierung der eingespannten Teile Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutzbacken | Backenbreite: | 50 mm | ESD-Schutz: | Nein | Größe: | 50 x 25 mm | Material: | Kunststoff | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.013 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Spannmittel, Spannwerkzeug, Schraubstock, Ersatzbacken |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 8,76* | € 12,73* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,27* | € 12,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,99* | € 29,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|