Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, 46.5 g, 206-1442


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, 46.5 g, 206-1442
Abisoliermesser für Rundkabel, Leiter-Ø 8-13 mm, 46.5 g, 206-1442
Artikel-Nr.:
     4502-05L1007
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     206-1442
EAN/GTIN:
     4055143836142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Kabelabisolierer, 206-1442, WAGO Universelle Kabelabisolierzange für Ø 8-13 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abisoliermesser
Geeignet für:
Rundkabel
Leiterdurchmesser:
8-13 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0465 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, kabelmesser wago, abisolier messer, Werkzeuge, Abmantelungswerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abmantelungsmesser, Kabelabisoliermesser, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Messer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 29,57512*
€ 39,10512*
€ 8,95*
ab € 29,30*
€ 39,92*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 30,22*
€ 40,05*
€ 5,46*
ab € 30,69*
€ 40,71*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,44*
€ 48,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.