Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 57 x 338 x 109 mm, EINSATZ A7-1 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 57 x 338 x 109 mm, EINSATZ A7-1 ESD
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 57 x 338 x 109 mm, EINSATZ A7-1 ESD
Artikel-Nr.:
     4502-05L2222
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     EINSATZ A7-1 ESD
EAN/GTIN:
     4099891419998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Facheinsätze dazu Typ A-1 ESD. Leitfähig; Farbe: schwarz, anwendbar für PSC 4-01, Kompakt-Koffer und Schublade 250-3. Typ: A7–1 ESD, Facheinsatz 47 x 79 x 109 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Facheinsatz
Breite:
338 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
57 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
109 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.