Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 55 x 79 mm, EINSATZ A8-1 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 55 x 79 mm, EINSATZ A8-1 ESD
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 55 x 79 mm, EINSATZ A8-1 ESD
Artikel-Nr.:
     4502-05L2224
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     EINSATZ A8-1 ESD
EAN/GTIN:
     4099891420000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Facheinsätze dazu Typ A-1 ESD. Leitfähig; Farbe: schwarz, anwendbar für PSC 4-01, Kompakt-Koffer und Schublade 250-3. Typ: A8–1 ESD, Facheinsatz 47 x 55 x 79 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Facheinsatz
Breite:
55 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
47 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
79 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.