Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 39 x 55 mm, EINSATZ A9-1 ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 39 x 55 mm, EINSATZ A9-1 ESD
ESD Facheinsatz, schwarz, (L x B x T) 47 x 39 x 55 mm, EINSATZ A9-1 ESD
Artikel-Nr.:
     4502-05L2226
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     EINSATZ A9-1 ESD
EAN/GTIN:
     4099891420017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
Facheinsätze dazu Typ A-1 ESD. Leitfähig; Farbe: schwarz, anwendbar für PSC 4-01, Kompakt-Koffer und Schublade 250-3. Typ: A9–1 ESD, Facheinsatz 47 x 39 x 55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Facheinsatz
Breite:
39 mm
ESD-Schutz:
Ja
Farbe:
schwarz
Länge:
47 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
55 mm
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, raaco schubkasteneinsatz, schubkasteneinsatz, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Aufbewahrungssystem-Zubehör, Facheinsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.