Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 520 x 440 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 520 x 440 x 230 mm
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 520 x 440 x 230 mm
Transportkoffer, wasserdicht, Schaumstoffeinsatz, (L x B x T) 520 x 440 x 230 mm
Artikel-Nr.:
     4502-05L2958
Hersteller:
     GT Line
Herst.-Nr.:
     4820HL.B
EAN/GTIN:
     8024482189659
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Heavenly Light: neue leichtere Version, Transportkoffer, 4820HL.B, GT LINE Das 4820HL.B ist ein mittelgroßes, wasserdichtes Gehäuse, das mit proprietärem PP-Copolymer gespritzt wird, das es widerstandsfähiger und leichter als andere ähnliche Produkte macht. IP67- und MIL Stan-zertifiziert, um gegen Stöße, Flüssigkeiten und Erschütterungen geschützt zu sein. Idealer Behälter für Reiseausrüstung, Foto- und Videoausrüstung, Wertsachen, Outdoor-Ausrüstung und mehr. Features * Metallverstärkte Vorhängeschlosslöcher * Eingespritzter O-Ring mit hoher Leistung in einem Block * Automatisches Druckventil * Weicher Gummigriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Transportkoffer, wasserdicht
Bestückung:
Schaumstoffeinsatz
Breite:
440 mm
ESD-Schutz:
Nein
Länge:
520 mm
Material:
Polypropylen-Copolymer
Tiefe:
230 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
4.09 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkoffer, Wasserdichte Koffer, gerätekoffer kunststoff, wasserdichte koffer, gerätekoffer gt line, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 173,43*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 144,19*
€ 186,26*
Frei Haus
ab € 170,79*
€ 224,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,20*
€ 218,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,18*
€ 217,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,48*
€ 193,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,19*
€ 171,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.