Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Vorhängeschloss
>
TSA-Schloss
>
Artikel
Rollen Werkzeugkoffer, ohne Werkzeug, (L x B) 390 x 470 mm, 8.7 kg, ROCK TURTLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-05L3119
Hersteller:
GT Line
Herst.-Nr.:
ROCK TURTLE PEL
EAN/GTIN:
8024482178691
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TSA-Schloss
TSA-Zahlenschloss
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Rollers Werkzeugkoffer, ROCK TURTLE PEL, GT LINE Der ROCK TURTLE PEL ist ein unzerstörbarer Werkzeugkoffer, der vollständig aus HDPE-Harz gefertigt ist und einen echten Schutz gegen versehentliche Stöße bietet. Spezieller extra dicker Aluminiumrand für festen Verschluss. Koffer mit hohem Fassungsvermögen und verstärkten Ecken, ideal für Ingenieure auf Flugreisen, die sowohl Werkzeuge als auch Ersatzteile und Komponenten transportieren. Widerstandsfähig gegen Flughafenabfertigung. Features * Dokumentenmappe * 2 TSA-Metallschlösser mit Schlüsseln * 1 Stiel mit ergonomisch geformtem Griff und extremer Belastbarkeit * Teleskopstiel und große, kugelgelagerte Räder für den einfachen Transport * Große Stellfläche für Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Zubehör und Ersatzteile * Klavierband aus Stahl, an mehreren Stellen vernietet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollen Werkzeugkoffer
Bestückung:
ohne Werkzeug
Breite:
470 mm
Länge:
390 mm
Material:
PP
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
8.7 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Werkstattausstattung, Laborausstattung
>
Wagen, Taschen, Koffer und Halter
Weitere Suchbegriffe:
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Werkzeugkoffer leer
,
Werkzeugkoffer ohne Inhalt
,
Werkzeugmappe
,
Werkzeugtasche
,
gt line werkzeugtasche
,
werkzeugtasche
,
werkzeugtasche schwarz
,
Werkstattausstattung
,
Aufbewahrungsbehälter
,
Aufbewahrungssystem
,
Lagerbehälter
,
Koffer
,
Transportkoffer
,
Werkzeug-Transportkoffer
,
Rollenkoffer
,
Trolley
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,85*
€ 332,25*
Lager 6C8MS
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,67*
€ 332,30*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,52*
€ 336,48*
Lager 108
Frei Haus
ab € 285,30*
€ 344,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 306,10*
€ 357,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,39*
€ 425,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,22*
€ 421,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,13*
€ 408,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,86*
€ 397,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,10*
€ 364,26
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen