| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-05L3320 Herst.-Nr.: SHOULDERKIT.U EAN/GTIN: 8024482014890 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Verstellbares Schulter-Kit, SHOULDERKIT.U, GT LINE Das Set besteht aus einem Schultergurt mit Kunststoffenden, 4 Gewindeknoten und 2 Metallplatten. (min. Verlängerung 106 cm, max. Verlängerung 201 cm). Der Gurt ist mit dem Explorer-Logo versehen. Geeignet für die Modelle: 1908, 1913, 2209, 2214, 3005, 4412, 4419, 5117, 9413, 11413 und 13513. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Schultergurt | Ursprungsland: | VN | Gewicht: | 0.25 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gerätekoffer gt line, gerätekoffer, Trageriemen, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Koffer, Transportkoffer, Koffer-Zubehör, Servicekoffer-Zubehör, Werkzeugkoffer-Zubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |