Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Rohr & Kabelkanal-Schneider 430001 C.K Tools


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Rohr & Kabelkanal-Schneider 430001 C.K Tools
PVC-Rohr & Kabelkanal-Schneider 430001 C.K Tools
Artikel-Nr.:
     4502-05L6566
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     430001
EAN/GTIN:
     5051074300010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kabelschere
Hydraulische Kabelschere
Drahtschneider
Kabelschere
- Glasfaserverstärkter Polykarbonatkörper - Rasiermesserscharfe Edelstahlschneiden für einfaches Schneiden von: PVC-Kabelkanälen, blauen Wasserleitungen, Plastikrohren, Gummischläuchen, Pneumatikrohren, elektrischen Isolierrohren usw. - Kapazität: 32 mm Ø - Gesamtlänge: 220 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
220 mm
Material:
Spezialstahl
Schneidenlänge:
28 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschneider, Rohrabschneider, Rohrschneider, rohrabschneider, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Rohrschere, Rohrschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange, Kabelkanalschere, Kabelkanalschneider
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 34,55*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,78*
€ 34,62*
€ 8,95*
ab € 25,11*
€ 34,77*
€ 6,90*
ab € 27,20*
€ 39,23*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 41,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4518987
ab € 17,01*
Ähnlich
RS Pro
8280223
ab € 7,49*
Ähnlich
RS Pro
8132742
ab € 16,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.