Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiederaufladbare USB-LED-Stirnlampe, 270 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiederaufladbare USB-LED-Stirnlampe, 270 Lumen
Wiederaufladbare USB-LED-Stirnlampe, 270 Lumen
Artikel-Nr.:
     4502-05L6830
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T9613USB
EAN/GTIN:
     5013969246612
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte
LED-Stirnlampe, T9613USB, Carl Kammering Die T9613USB bietet die gleichen großartigen Funktionen wie die T9613, aber mit der Möglichkeit, über USB zu laden. Mit 7 Leuchtmodi und einer verstellbaren, um 80° schwenkbaren Kopflampe ist diese Kopflampe perfekt für mehrere Einsatzorte bei Arbeiten in dunklen Räumen.
Weitere Informationen:
Art des Leuchtmittels:
LED
Ausführung:
Stirnlampe
Batterie:
3,7 V 1800 mAh
Explosionsgeschützt:
Nein
Gehäusematerial:
Kunststoff
Länge:
70 mm
Lichtstrom:
270 lm
Reichweite:
90 m
Schutzart (IP):
IPX4
Wiederaufladbar:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.143 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kopflampe led akku, kopflampe led, kopflampe, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,53*
€ 31,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 19,66*
€ 32,93*
€ 8,95*
ab € 23,30*
€ 33,30*
€ 3,50*
ab € 41,36*
€ 55,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 150 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.