Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombinationsverriegelungsbolzen, Stufe 6, Bügel (H) 120 mm, Edelstahl, K62004D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinationsverriegelungsbolzen, Stufe 6, Bügel (H) 120 mm, Edelstahl, K62004D
Kombinationsverriegelungsbolzen, Stufe 6, Bügel (H) 120 mm, Edelstahl, K62004D
Artikel-Nr.:
     4502-05L7016
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K62004D
EAN/GTIN:
     5013969247411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Computer
Computerzubehör
Schloss
Zahlenschloss
Kombinationsverriegelungsbolzen, K62004D, Kasp Kombinationsverriegelungsbolzen 4D Features * Wiedereinstellbare Kombination - für mehr Komfort und Sicherheit * Wetterfestes Druckgussgehäuse * Hervorragende Korrosionsbeständigkeit * 10 mm Sicherheitsschraube aus gehärtetem Stahl * Inklusive manipulationssicherer schwarzer Kupplungskopfschrauben aus rostfreiem Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kombinationsverriegelungsbolzen
Bügeldurchmesser:
10 mm
Bügelinnenhöhe:
120 mm
Material:
Edelstahl
Sicherheitsstufe:
6
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.345 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 15,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 15,97*
€ 6,90*
ab € 12,58*
€ 23,70*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,07*
€ 25,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.