| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L7111 Herst.-Nr.: T4935 EAN/GTIN: 5013969248036 |
| | |
|
| | |
| VDE Schraubendrehersatz, T4935, C.K Tools Die T4935 ist VDE-geprüft - einzeln getestet bis 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. Softgrip-Griffe für mehr Komfort. Schnellverschlussmechanismus für schnellen und einfachen Klingenwechsel. Klingen aus gehärtetem Stahl für außergewöhnliche Haltbarkeit. Kompakte Aufbewahrungstasche aus Stoff mit integrierter Gürtelschlaufe. Schlanke, 1000-V-isolierte Klingen ermöglichen den Zugang zu versenkten Schrauben und Befestigungen. INHALT: 1000 V VDE-Wechselgriff, 1000 V VDE-Präzisions-Wechselgriff, 1000 V VDE-Schlankschraubendreherklingen: Modulo 1 x 80, Modulo 2 x 100, Pozidriv 1 x 80, Pozidriv 2 x 100, Schlitz 3,5 x 100, Schlitz 4,5 x 100, Schlitz 5,5 x 100, Schlitz 6,5 x 100, PH 1 x 80, PH 2 x 100, T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100, T25 x 100, Aufbewahrungsbeutel aus Stoff. Ersatzklingen erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubendreher Set | ESD-Schutz: | Nein | Spitzentyp: | Phillips/Pozidriv/Schlitz/TORX | VDE-/1000V-geprüft: | Ja | Ursprungsland: | TW | Gewicht: | 0.64 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 60,45* | € 77,76* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 62,09* | € 77,77* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 54,57* | € 78,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,62* | € 120,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,02* | € 121,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|