Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikanschere für Kunststoffe, Kabelkanäle, 275 mm, 95 02 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pelikanschere für Kunststoffe, Kabelkanäle, 275 mm, 95 02 21
Pelikanschere für Kunststoffe, Kabelkanäle, 275 mm, 95 02 21
Artikel-Nr.:
     4502-05L7912
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 02 21
EAN/GTIN:
     4003773052128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchlaufschere
Figurenschere
Handblechschere
Ideal-Blechschere
Zum Trennen und Ablängen von Kabelkanälen, auch für Kunststoffe bis 4,0 mm Dicke. Spezielle Kniehebelübersetzung. Hochwirksame Schneidengeometrie. Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet. Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pelikanschere
Länge:
275 mm
Material:
Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet
Schneidenlänge:
110 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.7653 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,43*
€ 84,07*
€ 4,90*
ab € 70,98*
€ 85,79*
1 Tag
14
€ 4,95*
ab € 73,31*
€ 85,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,93*
€ 86,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 86,44*
€ 100,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 09 21
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.