Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, L 180 mm, 200 g, 04020050000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser, L 180 mm, 200 g, 04020050000
Ersatzmesser, L 180 mm, 200 g, 04020050000
Ersatzmesser, L 180 mm, 200 g, 04020050000
Artikel-Nr.:
     4502-05L7934
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     04020050000
EAN/GTIN:
     3597470643198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Typ: U, Ersatzmesser 0,5 bis 6,0 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2 kg
Ausführung:
Ersatzmesser
Länge:
180 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.