Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, 0,15-2,5 mm², L 180 mm, 200 g, 04020051000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmesser, 0,15-2,5 mm², L 180 mm, 200 g, 04020051000
Ersatzmesser, 0,15-2,5 mm², L 180 mm, 200 g, 04020051000
Ersatzmesser, 0,15-2,5 mm², L 180 mm, 200 g, 04020051000
Artikel-Nr.:
     4502-05L7936
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     04020051000
EAN/GTIN:
     3597470643204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelungswerkzeug
Typ: V, Ersatzmesser 0,15 bis 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.2 kg
Ausführung:
Ersatzmesser
Länge:
180 mm
Leiterquerschnitt:
0,15-2,5 mm²
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.