Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05L8172 Herst.-Nr.: 700 116 3 EAN/GTIN: 4049002106767 |
| | |
|
| | |
| Kabelscheren Typ Rennsteig 700 116 3. Multifunktionswerkzeug zum Verarbeiten von NYM-Kabeln von 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm² (Schneiden, Abmanteln, Abisolieren), mit Öffnungsfeder, geringer Kraftaufwand beim Schneiden, deformationsarmer Schnitt, universelle Abisolierstelle für beide Festleiter-Querschnitte; Kabeldurchmesser: max. 12 mm, Länge: 170 mm, Gewicht: 210 g. Typ: 700 116 3, Kabelschere Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelschere | Länge: | 170 mm | VDE-/1000V-geprüft: | Nein | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.236 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, Abisolierer, Abisolierwerkzeug, Abmantelungswerkzeug, Abmantelwerkzeug, Kabelabisolierer, Kabelentmantler, Abisolierzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Handwerkzeug, Zange, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidzange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 33,58* | € 45,11* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,76* | € 45,13* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 34,81* | € 46,61* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 38,03* | € 51,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|