Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattschere Xcelite 86NCG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattschere Xcelite 86NCG
Werkstattschere Xcelite 86NCG
Artikel-Nr.:
     4502-05L9700
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     86NCG
EAN/GTIN:
     4099891375959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeuge
Handwerkzeug
Arbeitsschere
Schere
Werkstattscheren Typ Xcelite Electronic-Snipper 86NCG. Mit Spezialhieb an den zugespitzten Schneidkanten, zur Verhinderung von Beschädigungen an feinen Drähten. Auch hervorragend geeignet zum Schneiden von Pertinaxplatten, dünnen Blechen usw.; Schnittlänge: 38 mm, Gesamtlänge: 165 mm. Typ: 86NCG, Werkstattschere
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.13608 kg
Ausführung:
Kombischere
Länge:
165 mm
Material:
Stahl
Schneidenlänge:
38 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.