Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Schere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Schere
Keramik-Schere
Artikel-Nr.:
     4502-05L9715
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     5-353
EAN/GTIN:
     4250838506434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Keramik-Schere
Keramik-Schere Typ Bernstein 5-353. Mit Keramik-Schneiden, z.B. für Kevlar und Aramidfasern, antistatisch und elektrisch isolierend, mit schwarzen glasfaserverstärkten Kunststoffgriffen. Länge: 140 mm. Schneidenlänge: 50 mm. Gewicht: 26 g.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.08 kg
Ausführung:
Arbeitsschere
Länge:
190 mm
Material:
Keramik
Schneidenlänge:
75 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramikschere, Laborschere, Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, keramikschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Kabelschneidzange, Kevlarschere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,87*
€ 73,73*
€ 4,00*
ab € 48,90*
€ 73,75*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 74,25*
€ 8,95*
ab € 54,56*
€ 75,13*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-210
ab € 10,54*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-231
ab € 1,14*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-240
ab € 7,22*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-261
ab € 0,91*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-301
ab € 8,96*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-302
ab € 9,38*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-306
ab € 7,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-311
ab € 7,88*
Ähnlich
RS Pro
8352706
ab € 16,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.