Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-/Arbeitsschere Wiha 29420


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektriker-/Arbeitsschere Wiha 29420
Elektriker-/Arbeitsschere Wiha 29420
Artikel-Nr.:
     4502-05L9720
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29420
EAN/GTIN:
     4010995294205
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Elektrikerschere
Drahtschneider
Elektriker-/Handwerkerscheren Typ Wiha 29420. Mit gerader, mikroverzahnter Schneide, geeignet auch zum Schneiden und Abmanteln von Kabeln, verdecktes nachstellbares Schraubgelenk; Werkstoff Schneiden/Griffe: rostfreier Stahl/hochwertiger Kunststoff, Schneidenlänge: 34 mm, Schneidenhärte: 56 bis 58 HRC, Länge: 145 mm, Gewicht: 60 g. Typ: 29420, Arbeitsschere
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
145 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
34 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07174 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, wiha kabelschere, kabelschere, elektrikerschere 145mm, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 10,92*
1
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 11,00*
1
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 11,09*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,49*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,88*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.