Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schere, 564001.00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schere, 564001.00
Sicherheits-Schere, 564001.00
Sicherheits-Schere, 564001.00
Sicherheits-Schere, 564001.00
Artikel-Nr.:
     4502-05L9752
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     564001.00
EAN/GTIN:
     4002632921322
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
Sicherheitscheren Typ Martor SECUMAX 564. Zum Schneiden von Karton, Papier, Folien, Schnüren und Umreifungen, höchste Sicherheit durch Spezialschliff und abgerundete Spitzen, für Rechts- und Linkshänder; Schneiden: rostfreier Edelstahl, Griffe: glasfaserverstärkter Kunststoff, Länge: 218 mm, Schneidenlänge: 80 mm, Gewicht: 123,5 g. Typ: 564001.00, Sicherheitschere SEXUMAX 564
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherheitsschere
Länge:
218 mm
Material:
Edelstahl
Schneidenlänge:
80 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1235 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
149
1
€ 6,90*
ab € 17,11*
€ 20,26*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,16*
€ 20,26*
1
€ 4,00*
ab € 17,15*
€ 20,35*
2 Tage
159
1
€ 7,90*
ab € 17,12*
€ 20,35*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 24,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.