| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N1010 Herst.-Nr.: 103448 EAN/GTIN: 4040267034482 |
| | |
|
| | |
| Steckdosenschloss, 103448, EMZ Elektro-Marketing-Zentrale Passend für alle handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Schützen Sie Ihre Steckdosen im Außenbereich, in Wasch- und in offenen Kellerräumen gegen Energiediebstahl! Zum Schutz auf Baustellen und Campingplätzen in allen Stromverteilern für viele handelsübliche Schutzkontakt-Steckdosen vor unbefugter Stromentnahme. Features * Metallhebelschloss * Flammsicherer ABS-Kunstoff * Mit 2 Schlüsseln * Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar, geeignet für UP-, AP-, sowie AP-FR-Ausführungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nr. 810 | Geeignet für: | Steckdosen | Zubehörart: | Schloss | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.037 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| |