Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD
Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD
Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD
Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD
Kabelhalterung, 2 Zoll, (L x B x H) 73.6 x 50.8 x 49.1 mm, ABS, schwarz, für DRD
Artikel-Nr.:
     4502-05N1086
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     DRDWR2-X
EAN/GTIN:
     4099891894399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Drahthalter, DRDWR2-X, Panduit Der DRDWR2-X Kabelhalter ist für den DRD22 DIN-Schienen-Verdrahtungskanal. Er ist aus ABS gefertigt und wird in Packungen zu 10 Stück geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Zoll
Breite:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
DRD22/DRDWR2-X
Höhe:
49.1 mm
Länge:
73.6 mm
Material:
ABS
Zubehörart:
Kabelhalterung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: installationskanal schwarz, installationskanal, Werkzeuge, Handwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange, Drahthalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.