Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 30 mm, PVC, grau, 08390132013


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 30 mm, PVC, grau, 08390132013
Verdrahtungskanal, (L x B x H) 2000 x 40 x 30 mm, PVC, grau, 08390132013
Artikel-Nr.:
     4502-05N1803
Hersteller:
     SES-Sterling
Herst.-Nr.:
     08390132013
EAN/GTIN:
     3597470613863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lieferung in Stücken à 2 Meter Länge, Kabelkanäle Typ SES GN. Mit Lamellenstegen und zwei Sollbruchbereichen am Lamellensteg und Boden, gut montierbar, sehr guter Halt des Deckels, formstabil, keine Scharfkantigkeit;
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Höhe:
30 mm
Länge:
2000 mm
Material:
PVC
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, ses sterling verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b40mm, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabelführungskanal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
Frei Haus
ab € 4,44195*
€ 5,80195*
36
Frei Haus
ab € 4,62278*
€ 6,03278*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 10,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,56*
€ 11,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,75*
€ 10,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,74*
€ 9,21
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.