| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N6965 Herst.-Nr.: 531020 EAN/GTIN: 4016667030270 |
| | |
|
| | |
| Netzstecker, 531020, KALTHOFF Australienstecker mit zentraler Kabeleinführung, 2-pol. mit Schutzkontakt, Teil Isolierte Stifte, wiederverdrahtbar. FEATURES * Schutz gegen übermäßiges Biegen * Thermoplastisch * Eingebaute Feinstdrahtsicherung * Pins teilisoliert Technische Daten * Anschluss: Oberflächenspannung * Farbe: black * Ländercode: < Australia * Nominale Kapazität: < 10 A/250 V Weitere Informationen: | | Anschluss: | Flächenklemmen | Ausführung: | Stecker | Farbe: | schwarz | Landeskennung: | Australien | Leiterquerschnitt: | 1,5 mm² | Nennleistung: | 10 A/250 V | Polzahl: | 3-polig | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.0035 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |