Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker abgewinkelt, China, 10 A/250 V, transparent/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzstecker abgewinkelt, China, 10 A/250 V, transparent/schwarz
Netzstecker abgewinkelt, China, 10 A/250 V, transparent/schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-05N6967
Hersteller:
     Kalthoff
Herst.-Nr.:
     581010
EAN/GTIN:
     4016667030720
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Netzsteckverbinder
Netzsteckverbindung
Netzstecker, 581010, KALTHOFF China abgewinkelter Netzstecker. Technische Daten * Anschluss: Schraubanschluss * Farbe: black * Ländercode: China * Nominale Kapazität:  10 A/250 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz/transparent
Landeskennung:
China
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Nennleistung:
10 A/250 V
Polzahl:
3-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.