Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-fach Zwischenstecker, Europa, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-fach Zwischenstecker, Europa, braun
3-fach Zwischenstecker, Europa, braun
3-fach Zwischenstecker, Europa, braun
Artikel-Nr.:
     4502-05N898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     482 BRAUN
EAN/GTIN:
     4099889875386
Suchbegriffe:
Schuko Zwischenstecker
Schutzkontakt Zwischenstecker
schuko zwischenstecker
Mehrfachstecker Typ 279.../482. Geeignet für Eurostecker 2,5 A/250 VAC, einsteckbar in Schuko-Dosen. Typ: 482 B, 3fach–Stecker braun
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
1 x Stecker Typ E + F
Anschluss (2):
3 x Dose Typ C
Farbe:
braun
Landeskennung:
Europa
Nennleistung:
2,5 A/250 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinderadapter, Schuko-Adapter, Schuko-Zwischenstecker, Schutzkontakt-Zwischenstecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung, Netzstecker, Schuko-Stecker, Schutzkontaktstecker, Stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.