Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, 16 A/250 V, IP20, 180916009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, 16 A/250 V, IP20, 180916009
Gummi Schuko-Kupplung gerade, 3 x 2,5 mm², schwarz, 16 A/250 V, IP20, 180916009
Artikel-Nr.:
     4502-05N9268
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     180916009
EAN/GTIN:
     4008224263498
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schuko-Vollgummikupplungen Typ Kopp 1809. Schwere Ausführung mit Knickschutztülle und bruchfestem Einsatz, formbeständig auch bei härtestem Einsatz, für Kabelquerschnitt bis 3 x 2,5 qmm. Typ: 180916009, Schuko–Kupplung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kupplung
Farbe:
schwarz
Landeskennung:
Deutschland
Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Nennleistung:
16 A/250 V
Polzahl:
2-polig + PE
Schutzart (IP):
IP20
Ursprungsland:
TN
Gewicht:
0.095 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung kopp, Steckverbinder, Steckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Netzsteckverbinder, Netzsteckverbindung, Schuko-Steckverbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,45*
€ 7,14*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,76*
€ 8,22*
10
€ 5,95*
ab € 6,78*
€ 8,83*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,97*
1
€ 8,95*
ab € 7,59*
€ 12,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
ESG 2
ab € 98,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.