| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-05N9502 Herst.-Nr.: 8010-004.01 EAN/GTIN: 4011644001359 |
| | |
|
| | |
| Lampen-Schnur-Zwischenschalter Typ Inter Bär 8010-. Als 2poliger Ausschalter; Anschlusswert: 10 A/250 VAC, Ausführung: Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, mit Verbindungsklemme für den Erdleiter. Typ: 00401, Gehäuse schwarz, Wippe rot Weitere Informationen: | | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Schnur-Zwischenschalter, 2-polig | Geeignet für: | 10 A/250 VAC | Material: | Kunststoff | Nennspannung: | 250 V | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.04591 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampenschalter, Leuchtenschalter, Schnurzwischenschalter, Schnur-Zwischenschalter, Schalter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,47* | € 11,25* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 7,85* | € 11,27* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,13* | € 12,00* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,00* | € 13,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,59* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|