Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnur-Endschalter für 10 A/250 VAC, 8016-001.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnur-Endschalter für 10 A/250 VAC, 8016-001.01
Schnur-Endschalter für 10 A/250 VAC, 8016-001.01
Artikel-Nr.:
     4502-05N9550
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8016-001.01
EAN/GTIN:
     4099891483753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Lampen-Schnur-Endschalter Typ Inter Bär 8016. Als 1-poliger Ausschalter, Gehäuse und Zugentlastung geschraubt; Bemessungsspannung: 250 V, Bemessungsstrom: 10 A, Maße: 51 x 30 x 20 mm. Typ: 8016-001.01, weiß
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schnur-Endschalter
Geeignet für:
10 A/250 VAC
Nennspannung:
250 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.022 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Geräteschalter, Schnurschalter, interbär schnurschalter weiß, geräteschalter, schnurschalter interbär, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampenschalter, Leuchtenschalter, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,61*
2 Tage
58
1
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 9,62*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 10,50*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 14,46*
€ 20,75*
7 Tage
58
1
€ 6,99*
ab € 15,30*
€ 21,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 525,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.