Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibus DP-Kommunikationsmodul, VW3E704000000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profibus DP-Kommunikationsmodul, VW3E704000000
Profibus DP-Kommunikationsmodul, VW3E704000000
Artikel-Nr.:
     4502-05P2000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     VW3E704000000
EAN/GTIN:
     4099891548810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikationsmodul
Kommunikationsschnittstelle
Profibus Slave Modul
profibus slave modul
Modul Profibus DP Slave - SUBD-9-Anschlussstecker SUB-D 9 Buchse, Übertragungsrate: 12 Mbit/s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Profibus DP-Kommunikationsmodul
Breite:
83 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
112 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.099 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Motion Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 746,62*
€ 830,60*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 926,66*
€ 1.016,08*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 934,55*
€ 1.021,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 969,27*
€ 1.062,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.372,65*
€ 1.464,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,52*
€ 1.264,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,75*
€ 1.237,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,86*
€ 1.202,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 991,58*
€ 1.179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 969,27*
€ 1.153,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.