Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Aufbaugehäuse, 2 Drucktaster, 1 Schließer + 1 Öffner, XALD225
Artikel-Nr.:
     4502-05P2756
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XALD225
EAN/GTIN:
     4099889262353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kunststoffgehäuse
Pilztaster
drucktaster 22mm 1s+1ö
Gehäuse, XALD225, Schneider Electric Diese Harmony XALD gelbe Kontrollstation für Start/Stopp-Funktion ist ideal für Ihre komplette Kontrollstation. Er arbeitet mit einem Federrücklaufmechanismus und verwendet Schraubklemmen. Dieser Steuerstand mit bündigen und vorstehenden Drucktasten ist ideal für die Steuerung des Start-/Stopp-Betriebs in Ihren Maschinen. Sein Schaltplan ist dank klarer Farben und Markierungen deutlich zu erkennen. Er ist stoßfest, staubdicht, wasserdicht, korrosionsbeständig und vibrationsfest dank seiner Schutzart IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, wodurch er sich ideal für den Betrieb in rauen Umgebungen eignet. Sein breiter Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 70°C ermöglicht einen vielseitigen Einsatz des Produkts. Die vibrationsfesten Schraubklemmen gewährleisten eine hohe Vibrationsfestigkeit, so dass sich das Produkt für die Installation in Maschinen mit hoher Stoßbelastung eignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Drucktaster
Farbe:
grau
Gehäusegröße:
53 x 68 x 106 mm
Schaltfunktion:
1 Schließer + 1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP69/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.226 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kunststoffgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätegehäuse, Schalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,42*
€ 31,74*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,55*
€ 31,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 25,10*
€ 33,75*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,98*
€ 34,65*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,44*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.