Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter, tastend, 2 Schließer + 2 Öffner, 3 A/240 VAC, XPER911


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußschalter, tastend, 2 Schließer + 2 Öffner, 3 A/240 VAC, XPER911
Fußschalter, tastend, 2 Schließer + 2 Öffner, 3 A/240 VAC, XPER911
Artikel-Nr.:
     4502-05P6962
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPER911
EAN/GTIN:
     4099889222890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fußtaster
Abbildung kann abweichen. Fußschalter, einfach XPE-R, o. Schutzhaube, Metallausf., orange, 2Ö+2S Fußschalter Eine Fußschalterreihe, einfach zu bedienen und einfach einzubauen, mit perfekter Bewegungsfreiheit und sehr komfortabel zu bedienen. Die technischen Merkmale von XPER911 von Schneider Electric im Überblick * Geeignet für Sicherheitsfunktionen Ja; * Farbe orange * Breite 104 mm * Mit Verriegelung Nein * Mit Schutzisolierung Nein * Mit Schutzhaube Nein * Schaltfunktion verrastend Nein * Befehlsart Ein oder Aus * Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3 A * Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 * Anzahl der Kontakte als Öffner 2 * Anzahl der Schaltstufen 2 * Anzahl der Kontakte als Schließer 2 * Tiefe 172 mm * Werkstoff Metall * Schutzart (IP) IP66
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
orange
Schaltfunktion:
2 Schließer + 2 Öffner
Schaltleistung:
3 A/240 VAC
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
MA
Gewicht:
1.625 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schalter
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 118,97*
€ 130,70*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 117,11*
€ 131,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,67*
€ 133,58*
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 136,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 160,13*
€ 175,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,13*
€ 190,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.