Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dauerlicht, blau, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC2B6D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dauerlicht, blau, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC2B6D
Dauerlicht, blau, 24 V AC/DC, IP65/IP66, XVBC2B6D
Artikel-Nr.:
     4502-05P9944
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVBC2B6D
EAN/GTIN:
     4099891536220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Ø 70mm beleuchtete Einheit mit Lichtdiffusor, konstant, blau, IP65, 24 V Modulare Universal Signalstation mit 70mm Durchmesser. Diese Baureihe besteht aus modularen Komponenten, die individuell und einfach zusammengestellt werden können. Die technischen Merkmale von XVBC2B6D von Schneider Electric im Überblick * Art des Leuchtmittels LED * Außendurchmesser 70 mm * Farbe blau * Funktion Dauerlicht * Betriebsspannung bei DC 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 60 Hz 24 V, 24 V * Betriebsspannung bei AC 50 Hz 24 V, 24 V * Gehäusefarbe schwarz * Spannungsart AC/DC * Schutzart (IP) IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Breite:
70 mm
Einbaudurchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Farbe:
blau
Höhe:
63 mm
Nennstrom:
47 mA
Schutzart (IP):
IP65/IP66
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
ID
Gewicht:
0.152 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,74*
€ 51,66*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,02*
€ 51,77*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,43*
€ 52,46*
Frei Haus
ab € 41,12*
€ 52,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 54,27*
€ 68,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,21*
€ 79,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.